ARTELETA INTERNATION - ART4219.10 SONDA 10M 4MM IN PERLON TRASPARENTE - 4219.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 10 m
Confezione
20 PZ
EAN
8013202197708
Codice prodotto
ART4219.10
Cod. produttore
4219.10
Produttore
ART
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
10 m
Sonda in nylon Ø 4 mm flessibile con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggiore resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 10 circa


