AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART3322 TALENT TORCIA 1 EL. MINISTILO - 3322

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART3322 TALENT TORCIA 1 EL. MINISTILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Ministilo (AAA)

  • Lampada - Altri

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202480053

Codice prodotto

ART3322

Cod. produttore

3322

Produttore

ART

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Ministilo (AAA)

Lampada:

Altri

Colore del corpo:

Argento

Con lampada:

Torce in robusta lega di alluminio, tipo aerospaziale, antiurto, impermeabile grazie agli O-ring di tenuta. Rivestite in morbida gomma vulcanizzata per garantire un’efficace presa ed evitare il rotolamento. Riflettore progettato al computer per ottenere la massima diffusione. Lente infrangibile. Lampadina al gas XENON 3100° K. Finitura di pregio anodizzata opaca. 2 elementi torcia R20 (D) riflettore D:42 mm. Batterie non incluse. Confezione: blister. RICAMBI: Lampadina XENON 2,4 V 0,93 A (blister con 2 pz.)