ARTELETA INTERNATION - ART3039.20 SONDA 20M 3MM IN FIBRA DI VETRO - 3039.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 20 m
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Confezione
1 PZ
EAN
8013202133065
Codice prodotto
ART3039.20
Cod. produttore
3039.20
Produttore
ART
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
20 m
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm di massima elasticità ed estrema flessibilità nessuna conducibilità elettrica completa di puntale guidacurve in acciaio flessibile e terminale ad occhiello lunghezza m. 20 circa


