AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART3039.15 SONDA 15M 3MM IN FIBRA DI VETRO - 3039.15

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART3039.15 SONDA 15M 3MM IN FIBRA DI VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 15 m

  • Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202133041

Codice prodotto

ART3039.15

Cod. produttore

3039.15

Produttore

ART

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

15 m

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm di massima elasticità ed estrema flessibilità nessuna conducibilità elettrica completa di puntale guidacurve in acciaio flessibile e terminale ad occhiello lunghezza m. 15 circa