AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART1660.B ADATTATORE X PRESA IT-UNIVERSALE - 1660.B

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART1660.B ADATTATORE X PRESA IT-UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202822068

Codice prodotto

ART1660.B

Cod. produttore

1660.B

Produttore

ART

Modello:

Singolo

Colore:

Bianco

Adattatore da viaggio, spina italiana 10A 2P+T, presa universale con alveoli protetti. Non serve per trasformare la tensione di rete da 250 V a 125 V o viceversa, serve solo per adattare le spine degli apparecchi utilizzatori alle prese dei vari paesi incui ci si trova.