ARTELETA INTERNATION - ART142352.B LED BLU E14 14V X R.20.B.LED - 142352.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 7.6 m
Colore - Blu
Colore della luce - Blu
Numero di punti luce - 20
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Lampade decorative
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202971360
Codice prodotto
ART142352.B
Cod. produttore
142352.B
Produttore
ART
Lunghezza complessiva:
7.6 m
Colore:
Blu
Colore della luce:
Blu
Numero di punti luce:
20
Lampadina di ricambio per collana 20 Led. Lampada 3 Led attacco E14 14V 0,2W misura 23X52mm, corpo in policarbonato durata 10000 ore. Importante: i Led devono sostituire tutte le 20 lampadine a filamento e non si devono mescolare i Led con le normali goccetta 14V 5W


