ARTELETA INTERNATION - ART103508 SONDA LYVIAJET 100M - 103508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 100 m
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Confezione
1 PZ
EAN
8013202260815
Codice prodotto
ART103508
Cod. produttore
103508
Produttore
ART
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
100 m
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato


