ARTELETA INTERNATION - ART103504 SONDA LYVIAJET 60M - 103504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 60 m
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Attacco filettato - sì
Ritorto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013202260792
Codice prodotto
ART103504
Cod. produttore
103504
Produttore
ART
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
60 m
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
550 mm
Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato


