ARTELETA INTERNATION - ART103502 SONDA LYVIAJET 40M - 103502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 40 m
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Confezione
1 PZ
EAN
8013202260785
Codice prodotto
ART103502
Cod. produttore
103502
Produttore
ART
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
40 m
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato


