AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV6HB8040 CANALE KABLO 40X80 SENZA ALOGENI - V6HB8040

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV6HB8040 CANALE KABLO 40X80 SENZA ALOGENI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 20 M

EAN

8018138187687

Codice prodotto

ARNV6HB8040

Cod. produttore

V6HB8040

Produttore

ARN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Sezione utile:

2707 mm²

Canale da cablaggio tipo V6HB in PC-ABS senza alogeni con coperchio.Canale fresato Blu RAL5012 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).