ARNOCANALI SPA - ARNV6B8040 CANALE CABLAGGIO 40X80 P12,5 BLU - V6B8040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
20 M
EAN
8018138182361
Codice prodotto
ARNV6B8040
Cod. produttore
V6B8040
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
2707 mm²


