AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV5K6025 CANALE CABLAGGIO 25X60 PASSO 10 - V5K6025

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV5K6025 CANALE CABLAGGIO 25X60 PASSO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 60 M

EAN

8018138157765

Codice prodotto

ARNV5K6025

Cod. produttore

V5K6025

Produttore

ARN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

10 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4.5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1141 mm²

Canale di cablaggio V5K con coperchio (passo 10 mm - tranciatura 4,5 mm - lamella 5,5 mm). Soddisfa chi necessita avere una barra più rigida per installazioni su staffe.