AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV20R CANALE VK-FLEX D20 SENZA ALOGENI

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV20R CANALE VK-FLEX D20 SENZA ALOGENI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

  • Passo delle fessure - 12.5 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8018138129861

Codice prodotto

ARNV20R

Cod. produttore

V20R

Produttore

ARN

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Pellicola adesiva

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.5 mm

Lunghezza:

500 mm

Diametro:

20 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

Sezione utile:

300 mm²

Canalina flessibile con adesivo in poliammide senza alogeni.