ARNOCANALI SPA - ARNTT100.2 DEVIAZ. T X KB103-KC103 ANTRACITE - TT100.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 100 mm
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Antracite
Altezza del canale collegabile - 100 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138109856
Codice prodotto
ARNTT100.2
Cod. produttore
TT100.2
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
100 mm
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Antracite
Altezza del canale collegabile:
100 mm
Larghezza del canale collegabile:
25 mm
Collegabile a:
Canale per contorno parte
Uscita di collegamento:
Centrico
Numero RAL:
7021



