ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.CL TERMINALE DX KB103 CILIEGIO - SFE100R.CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Modello - Destra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8018138171983
Codice prodotto
ARNSFE100R.CL
Cod. produttore
SFE100R.CL
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Finitura:
Ciliegio
Tappo terminale destro per canale battiscopa 100x25 mm con finitura ciliegio.


