ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.2 TERMINALE DX PER KB103 ANTRACITE - SFE100R.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Modello - Destra
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
10 PZ
EAN
8018138108255
Codice prodotto
ARNSFE100R.2
Cod. produttore
SFE100R.2
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Numero RAL:
7021
Terminale destro per canale battiscopa


