ARNOCANALI SPA - ARNSD553.5 DERIVAZIONE 66X66X31 MARRONE - SD553.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 66 mm
Lunghezza - 66 mm
Profondità - 31 mm
Colore - Marrone
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138107517
Codice prodotto
ARNSD553.5
Cod. produttore
SD553.5
Produttore
ARN
Larghezza:
66 mm
Lunghezza:
66 mm
Profondità:
31 mm
Colore:
Marrone
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
8014
Scatola di derivazione per minicanali max H 18 mm



