ARNOCANALI SPA - ARNSD553.3 DERIVAZIONE 66X66X31 BIANCO - SD553.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 66 mm
Lunghezza - 66 mm
Profondità - 31 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138199338
Codice prodotto
ARNSD553.3
Cod. produttore
SD553.3
Produttore
ARN
Larghezza:
66 mm
Lunghezza:
66 mm
Profondità:
31 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Scatola di derivazione per minicanali max H 18 mm



