AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNS2039 FISSATUBO D 32-50MM GRIGIO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNS2039 FISSATUBO D 32-50MM GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 32...50 mm

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 240 PZ

EAN

8018138219456

Codice prodotto

ARNS2039

Cod. produttore

S2039

Produttore

ARN

Diametro:

32...50 mm

Numero di cavi / tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Fissatubo a pressione in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro, Accoppiabili, fissaggio con vite o su guida metallica - Colore Grigio chiaro RAL 7035