AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNLCR2035.3 MINIFLEX ADESIVO 18X33 BIANCO - LCR2035.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNLCR2035.3 MINIFLEX ADESIVO 18X33 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 33 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 20000 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8018138169041

Codice prodotto

ARNLCR2035.3

Cod. produttore

LCR2035.3

Produttore

ARN

Larghezza:

33 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

20000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

472 mm²

Minicanale con biadesivo in rotoli, scatola da 20 mt.