AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.53 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO CHIARO - LCD1015.53

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.53 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 60 M

Serie di prodotti

EAN

8018138170634

Codice prodotto

ARNLCD1015.53

Cod. produttore

LCD1015.53

Produttore

ARN

Larghezza:

15 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di separatori fissi:

0

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero di separatori installabili:

0

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno finitura faggio adatto per applicazioni a parete e soffitto.