ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.52 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO SCURO - LCD1015.52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
Serie di prodotti
EAN
8018138170627
Codice prodotto
ARNLCD1015.52
Cod. produttore
LCD1015.52
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero di separatori installabili:
0
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)


