ARNOCANALI SPA - ARNKW1840.3 CURVA PIANA 40X18 BIANCO - KW1840.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 18 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
20 PZ
EAN
8018138145458
Codice prodotto
ARNKW1840.3
Cod. produttore
KW1840.3
Produttore
ARN
Larghezza:
40 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Curva piana per minicanale, in ABS


