ARNOCANALI SPA - ARNKW1830.53 CURVA PIANA 30X18 LEGNO CHIARO - KW1830.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 18 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Altri
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138176407
Codice prodotto
ARNKW1830.53
Cod. produttore
KW1830.53
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Superficie:
Decorato
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Curva piana per minicanale decorato legno


