AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKV100.3 COPRIGIUNZIONE 100 MM BIANCO - KV100.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKV100.3 COPRIGIUNZIONE 100 MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Modello - Esterno

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9010

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8018138142976

Codice prodotto

ARNKV100.3

Cod. produttore

KV100.3

Produttore

ARN

Altezza:

100 mm

Modello:

Esterno

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi