AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKTR60 TRAVERSA TENUTA CAVI X K-K0 L 60MM

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKTR60 TRAVERSA TENUTA CAVI X K-K0 L 60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'interno)

  • Lunghezza del fermacavo - Fissa

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8018138125740

Codice prodotto

ARNKTR60

Cod. produttore

KTR60

Produttore

ARN

Larghezza:

60 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'interno)

Lunghezza del fermacavo:

Fissa

Materiale:

Plastica

Traversa reggicavo per canale porta cavi e porta apparecchi