AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKTR40 TRAVERSA REGGICAVO 40MM (30P)

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKTR40 TRAVERSA REGGICAVO 40MM (30P)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'interno)

  • Lunghezza del fermacavo - Fissa

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018138116212

Codice prodotto

ARNKTR40

Cod. produttore

KTR40

Produttore

ARN

Larghezza:

40 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'interno)

Lunghezza del fermacavo:

Fissa

Materiale:

Plastica

Traversina reggicavo per minicanali