ARNOCANALI SPA - ARNKPS72.3 CANALE CORNICE 65X20/3 BIANCO - KPS72.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 65 mm
Profondità - 20 mm
Colore del coperchio - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
18 M
EAN
8018138147995
Codice prodotto
ARNKPS72.3
Cod. produttore
KPS72.3
Produttore
ARN
Altezza:
65 mm
Profondità:
20 mm
Colore del coperchio:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
sì
Sezione utile:
785 mm²
Canale completo di coperchio in PVC lunghezza 2 metri. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40 a 3 scomparti.