ARNOCANALI SPA - ARNKP1873A CANALE PAVIMENTO 75X18 ALLUMINIO - KP1873A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
8018138170726
Codice prodotto
ARNKP1873A
Cod. produttore
KP1873A
Produttore
ARN
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Canale con coperchio a pavimento e parete, in alluminio anodizzato. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.


