AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKP1873.3 CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 BIANCO - KP1873.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKP1873.3 CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8018138148251

Codice prodotto

ARNKP1873.3

Cod. produttore

KP1873.3

Produttore

ARN

Larghezza:

75 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero RAL:

9010

Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.