ARNOCANALI SPA - ARNKI1830.3 ANGOLO INTERNO 30X18 BIANCO - KI1830.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
40 PZ
EAN
8018138142822
Codice prodotto
ARNKI1830.3
Cod. produttore
KI1830.3
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


