ARNOCANALI SPA - ARNKE2540.3 TERMINALE 40X25 BIANCO - KE2540.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8018138143478
Codice prodotto
ARNKE2540.3
Cod. produttore
KE2540.3
Produttore
ARN
Altezza:
25 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


