ARNOCANALI SPA - ARNKE1015.FG TERMINALE 15X10 FAGGIO - KE1015.FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 15 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138169690
Codice prodotto
ARNKE1015.FG
Cod. produttore
KE1015.FG
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
15 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Decorato
Terminale per minicanale decorato legno


