ARNOCANALI SPA - ARNK72 BASE CANALE 70X20/3 PER B72-C72 - K72
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 20 mm
Altezza - 70 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8018138134407
Codice prodotto
ARNK72
Cod. produttore
K72
Produttore
ARN
Profondità:
20 mm
Altezza:
70 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
3
Base per canale battiscopa


