ARNOCANALI SPA - ARNK6060.3 CANALE DIVISIBILE 60X60/2 BIANCO - K6060.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
28 M
Serie di prodotti
EAN
8018138140552
Codice prodotto
ARNK6060.3
Cod. produttore
K6060.3
Produttore
ARN
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
1
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
3060 mm²


