AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK3030.3 MINICANALE 30X30 BIANCO - K3030.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK3030.3 MINICANALE 30X30 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 32 M

EAN

8018138166774

Codice prodotto

ARNK3030.3

Cod. produttore

K3030.3

Produttore

ARN

Larghezza:

30 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9070

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

735 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.