AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK1831.52 MINICANALE 30X18/2 LEGNO SCURO - K1831.52

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK1831.52 MINICANALE 30X18/2 LEGNO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 20 M

Serie di prodotti

EAN

8018138170375

Codice prodotto

ARNK1831.52

Cod. produttore

K1831.52

Produttore

ARN

Larghezza:

30 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

1

Numero di separatori installabili:

0

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Minicanale in PVC con coperchio standard, decorato legno finitura ciliegio adatto per applicazioni a parete e soffitto.