ARNOCANALI SPA - ARNK1830.5 MINICANALE 30X18 MARRONE - K1830.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
20 M
EAN
8018138136357
Codice prodotto
ARNK1830.5
Cod. produttore
K1830.5
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
8014
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
385 mm²


