ARNOCANALI SPA - ARNK1022BL.3 MINICANALE 21X10 BIANCO - K1022BL.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 21 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8018138194661
Codice prodotto
ARNK1022BL.3
Cod. produttore
K1022BL.3
Produttore
ARN
Larghezza:
21 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
112 mm²


