ARNOCANALI SPA - ARNK1010.3 MINICANALE 10X10 BIANCO - K1010.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 10 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
84 M
Serie di prodotti
EAN
8018138170344
Codice prodotto
ARNK1010.3
Cod. produttore
K1010.3
Produttore
ARN
Larghezza:
10 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
89 mm²


