AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBCF154-1 BARRA RAMEFILETTATA 15X4X1000 160A

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNBCF154-1 BARRA RAMEFILETTATA 15X4X1000 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018138174274

Codice prodotto

ARNBCF154-1

Cod. produttore

BCF154-1

Produttore

ARN

Corrente nominale In:

150 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

15 mm

Altezza:

4 mm

Lunghezza:

1000 mm

Flessibile:

no

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm