ARNOCANALI SPA - ARNB103.CL COPERCHIO BATTISCOPA 100 CILIEGIO - B103.CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8018138171211
Codice prodotto
ARNB103.CL
Cod. produttore
B103.CL
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Finitura:
Ciliegio
Pellicola di protezione:
sì
Coperchio per canale battiscopa


