AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAMF3.020 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D3 L20M - AMF3.020

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAMF3.020 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D3 L20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 20 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138196955

Codice prodotto

ARNAMF3.020

Cod. produttore

AMF3.020

Produttore

ARN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

20 m

Forma:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

no

Ritorto:

Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 3mm