ARNOCANALI SPA - ARNAM6.030C350 SONDA SPIRALATA D6 L30M + ASPO - AM6.030C350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 30 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138191325
Codice prodotto
ARNAM6.030C350
Cod. produttore
AM6.030C350
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
30 m
Forma:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Verde
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Diametro tamburo/anello:
350 mm


