ARNOCANALI SPA - ARNAM45.015 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D4 L15M - AM45.015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 15 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138188783
Codice prodotto
ARNAM45.015
Cod. produttore
AM45.015
Produttore
ARN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
15 m
Forma:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4.2 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 4,2mm


