ARNOCANALI SPA - ARNAI3.020 SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L20 - AI3.020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 20 m
Forma - Tondo
Qualità del materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8018138201475
Codice prodotto
ARNAI3.020
Cod. produttore
AI3.020
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
20 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì



