ARNOCANALI SPA - ARNAF45.030 SONDA FIBRA VETRO D4,5 L30 M - AF45.030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138156348
Codice prodotto
ARNAF45.030
Cod. produttore
AF45.030
Produttore
ARN
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4.5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3.5 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


