AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNAF35.025 SONDA FIBRA VETRO D3,5 L25 M - AF35.025

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNAF35.025 SONDA FIBRA VETRO D3,5 L25 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 25 m

  • Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138156317

Codice prodotto

ARNAF35.025

Cod. produttore

AF35.025

Produttore

ARN

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

25 m

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Sonda Ø 3.5 mm in fibra di vetro autoenergetica. Teste INTERCAMBIABILI. Testa e anello Ø 6 mm - M5