ARNOCANALI SPA - ARNAF11.300C1100 SONDA FIBRA VETRO D11 L300 CON ASPO - AF11.300C1100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 300 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194241
Codice prodotto
ARNAF11.300C1100
Cod. produttore
AF11.300C1100
Produttore
ARN
Materiale:
Altri
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
300 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
11 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
1100 mm


