ARNOCANALI SPA - ARNA6.100 SONDA ACCIAIO-PP D6 L100 M - A6.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 100 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194173
Codice prodotto
ARNA6.100
Cod. produttore
A6.100
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
100 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


